Beli bosch chuck di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Drill Chuck Adapter (Chuck Bor)
    Mulai

    Rp679.900

    BOSCH Drill Chuck Adapter (Chuck Bor)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 1.0 to 10
    • Total Length (mm): 84
  2. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp94.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  3. BOSCH Keyless Drill Chuck
    Mulai

    Rp499.900

    BOSCH Keyless Drill Chuck
    Deskripsi:
    Kepala bor tanpa kunci hingga 10 mm
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 1.0-10.0
    • Mount, Range: 1/4inch external hex shank
    • Illustration No.: 3
    • Type Drill Chuck: Keyless Chuck
  4. BOSCH Keyless Chuck SDS Plus Quick-Change (Kepala Bor)
    Mulai

    Rp999.900

    BOSCH Keyless Chuck SDS Plus Quick-Change (Kepala Bor)
    Deskripsi:
    Sistem kepala bor praktis SDS-plus Bosch untuk palu rotari
  5. SAN OU Drill Chuck
    Mulai

    Rp37.900

    SAN OU Drill Chuck
    Deskripsi:
    Mesin bor duduk atau mesin bor tegak pada dasarnya merupakan mesin bor yang digunakan untuk membuat lubang persisi. Drill press ini menggunakan poros utama yang digerakan naik turun dan umumnya penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. KEPALA BOR DUDUK adalah spare part untuk kegunaan mesin bubut sebagai mencekram mata bor nya.
  6. BOSCH Chuck Drill
    Mulai

    Rp939.900

  7. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp34.900

    KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  9. HiKOKI Bor Obeng Tanpa Kabel Rechargeable
    Mulai

    Rp5.599.900

    HiKOKI Bor Obeng Tanpa Kabel Rechargeable
    atribut:
    • Charging Time (minute): Approximately 30
  10. monotaro Conversion Adapter Pin for Impact, with Ring
    Mulai

    Rp65.900

    monotaro Conversion Adapter Pin for Impact, with Ring
    atribut:
    • Plug Angle (mm): Concave 12.7->Convex 9.5
    • Accessories: O ring, pin
    • Hardness: HRc40-44
    • Dimension L1 (mm): 16
    • Outside Diameter D (φ mm): 25
    • Dimension L (mm): 38
    • Material: SCM 440/Parker treatment
    • Weight (g): 60
  11. monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.
    atribut:
    • Accessories: Chuck Handle 16mm
    • Clutching Capability (mm): 1 - 13
    • Dimension D1 (mm): 38
    • Dimension D2 (mm): 53+-0.5
    • Dimension L1 (mm): 89
    • Dimension L2 (mm): 66+(-1)
    • Jacobs Taper: JT6
  12. VARDEX TT Internal Thread Inserts Standard NPT (Mata Pahat Ulir)
    Mulai

    Rp2.999.900

    VARDEX TT Internal Thread Inserts Standard NPT (Mata Pahat Ulir)
    atribut:
    • Insert Style: Standard
    • EX/IN: IN
  13. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  14. Vertex Key Type Drill Chuck
    Mulai

    Rp429.900

    Vertex Key Type Drill Chuck
    Deskripsi:
    Suitable for heavy duty & extra heavy duty.For milling machine, lathe, drill machine & wood working machine.With keys
    atribut:
    • Chuck Type: Key Type
  15. YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor)
    34%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp93.900

    YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    -High precision or more than JIS standard swinging accuracy is secured.-High precision and outstanding durability.-It is a tapered hole for grinding finish.-It is a powerful and stable grasping power.-For attaching drills etc.-Chuck Handle
  16. SK11 SDS drill chuck
    Mulai

    Rp579.900

    SK11 SDS drill chuck
    Deskripsi:
    A lightweight hammer drill (SDS shank) allows you to use a round shaft drill. Attaches to a lightweight hammer drill (SDS shank), attaches a straight bit, and allows drilling and screw tightening. Can be used for both rotation and impact. The shaft is made of highly durable material. Equipped with a shaft with a 14mm hexagonal flange, which is convenient for fixing the chuck when the tip part is bitten.Drilling work using a round shaft type drill.*Tighten tightly on three sides using the included chuck handle. *Please be careful not to apply too much load. *Be sure to turn off the power before installing or replacing accessories.
    atribut:
    • Allowable Load: 110N.m
    • Axis: SDS shank
    • Chucking Size (mm): 13
    • Mounting Dimensions (mm): 2~13
    • Suitable Models: Lightweight hammer drill (SDS shank)
  17. VARDEX External+Internal Thread Milling Holders Standard TMS-Single Point (Standard Inseerts)
    Mulai

    Rp3.899.900

    VARDEX External+Internal Thread Milling Holders Standard TMS-Single Point (Standard Inseerts)
    Deskripsi:
    Thread Milling Holders TMS - Laydown Single Point Shank Diameter 10 (mm) Tool Overhang 25 (mm) Cutting Diameter 12.5 (mm) Insert Compatibility for 2
    atribut:
    • EX/IN: EX+IN
    • Tool Line: TM Standard - Indexable Thread Milling Inserts
    • Coolant: Yes
    • Measuring System: Metric
    • Shank Diameter (mm): 10
    • L1 (mm): 25
    • Cutting Diameter (mm): 12.5
    • D1 (mm): 9.1
    • Holder Series: TMSC
    • Holder Style: TM Single Point
    • Insert Size (IC) (inch): 1/4
    • L (mm): 65
    • RH/LH: RH
    • z: 1
Daftar Harga bosch chuck Terbaru October 2026
BOSCH Drill Chuck Adapter (Chuck Bor)Rp679.900
BOSCH Kepala BorRp94.900
BOSCH Keyless Drill ChuckRp499.900
BOSCH Keyless Chuck SDS Plus Quick-Change (Kepala Bor)Rp999.900
SAN OU Drill ChuckRp37.900
BOSCH Chuck DrillRp939.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)Rp34.900
HiKOKI Bor Obeng Tanpa Kabel RechargeableRp5.599.900
monotaro Conversion Adapter Pin for Impact, with RingRp65.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)